Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo3-3/4 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga5400 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición
- Tipo de ruedaPista bridada simple