Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso C
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónMezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
- Tipo de archivo adjuntoBucle
- Material de apoyoPapel
- Tipo de recubrimientoAbrigo abierto
- ColorMorado
- Tipo de acoplamiento de discoBucle
- Número de grano120+
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante60440296485
- Número de Upc del fabricante00051125868518
- Aplicación del materialCompuestos, revestimiento de gel, metales, revestimientos de pintura, madera
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de orificios de vacío148
- UPC_NO00051125868518
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
- Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
- Dura hasta 4x veces más que los abrasivos convencionales
- Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
- El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
- El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.