Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1410 pulg.
- Exterior Diámetro4.9213 pulg.
- Ancho general2.9370 pulg.
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior ancha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798831954
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieB350RW
- UPC_NO662798831954
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con deflectores de acero