Motion
RR-57B20ML83-PEG

SYSTEM PLAST
RR-57B20ML83-PEG

Rodillo de retorno recubierto de caucho - Eje de 20 mm, Diámetro del rodillo de 2.2400 in, Ancho del rodillo de 3.1500 in, Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06097996
No. Fabricante RR-57B20ML83-PEG
Precio19.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RR-57B20ML83-PEG

Rodillo de retorno recubierto de caucho - Eje de 20 mm, Diámetro del rodillo de 2.2400 in, Ancho del rodillo de 3.1500 in, Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06097996
No. Fabricante RR-57B20ML83-PEG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    82.5 mm / 3.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    57 mm / 2.24 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.2400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.1500 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Tamaño del eje
    20 mm

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Color
    Verde
  • Material de recubrimiento
    Goma termoplástica
  • Brida
    No
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RR-57B20ML83-PEG
  • Número de Upc del fabricante
    787405103252
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno con goma
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo recubierto de caucho
  • Serie
    R3B

Descripción general

Descripción del fabricante
12892RN TRANSPORTADOR
  • Rodillo de retorno con goma para cadena y correas. Nivel de ruido reducido con caucho Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable