Motion
CVQL50-40-M9PL-5MN

SMC CORP OF AMERICA
CVQL50-40-M9PL-5MN

Cilindro compacto - Tipo solenoide, calibre de 50 mm, carrera de 40 mm
Artículo MI #06100665
No. Fabricante CVQL50-40-M9PL-5MN
Precio285.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CVQL50-40-M9PL-5MN

Cilindro compacto - Tipo solenoide, calibre de 50 mm, carrera de 40 mm
Artículo MI #06100665
No. Fabricante CVQL50-40-M9PL-5MN
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
Precio285.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Solenoide
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CVQ
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CVQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CVQL50-40-M9PL-5MN CILINDRO COMPACTO
  • Cilindro compacto con válvula acoplada
  • Ahorro de espacio, energía y mano de obra
  • Elija entre tuberías laterales y axiales
  • Tamaño del orificio (mm): 32, 40, 50, 63
  • Carrera (mm): 5~100

También puede gustarle

Los clientes también compraron