Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8-11 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- GradoExtra grueso
- Número de grano16
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66253146929
- Tipo de ruedaTipo 11