Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado1.750 pulg.
- Diámetro interior2.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.025 pulg.
- Peso0.25 lb/pie
Detalles
- AplicaciónSalas limpias, fundiciones, farmacéuticas
- ColorBlanco
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónManguera de caucho termoplástico blanco de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraGoma termoplástica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8881020025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- SerieFlexadux® TR T-7 Blanco
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 250 °F
- Sustancia transportadaPolvo, materiales
- Presión de trabajo14.00 psi
Descripción general
- Buena resistencia a la abrasión
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
- Excelente resistencia química
- El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
- Fabricado con materiales aceptables por la FDA
- Grosor de la pared = 0,025" (2" D.I.), 0,030” (ID de 2.5" y superior)
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie