Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado2.000 pulg.
- Diámetro interior1.500 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.040 pulg.
- Peso0.24 lb/pie
Detalles
- AplicaciónSalas limpias, grado alimentario, farmacéutico, transferencia de gránulos de plástico, polvo y a granel, control estático
- ColorTransparente con hélice blanca
- Relación de compresión1:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano termoplástico transparente disipativo de estática especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa blanca rígida y un cable de conexión a tierra de cobre integrado
- Material de la mangueraPoliuretano termoplástico disipativo estático
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3644015025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de puesta a tierra de cobre integrado y helicoidal ABS externo rígido
- SerieFlex-Tube® FlexStat® CR
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 200 °F
- Sustancia transportadaHumo, polvo, materiales
- Presión de trabajo50.00 psi
Descripción general
- Extremadamente flexible con una gran resistencia a la abrasión frente a PVC de pared gruesa
- El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción, un flujo de aire eficiente y la eliminación de la acumulación de material
- El cable de puesta a tierra de cobre cerrado reduce la acumulación de estática en aplicaciones de manipulación de materiales
- Protección ESD (descarga electrostática) permanente y no dependiente de la humedad
- Ideal para aplicaciones farmacéuticas y de salas limpias, procesamiento de polvo y sistemas de transporte neumático
- Nivel de resistividad de la superficie: 108-1010 ohmios/cuadrado
- Fabricado con materiales aceptables por la FDA
- Grosor de la pared = 0,040"
- Puños conductores estáticos disponibles
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie