Motion
50BTB112
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 112 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #06106638
No. Fabricante 50BTB112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 112 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #06106638
No. Fabricante 50BTB112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Diámetro de la pinza
    21.8846 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.6510 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.2846 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.7500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    22.6510 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    22.6510 pulg.
  • Peso
    36.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950031408
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    112
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950031408

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTB112 H SPKT
  • Una rueda dentada cónica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"