Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Cuerpo hexagonal41.3
- Longitud total57.1
- Profundidad de la rosca21.44
- Tamaño de la rosca 21-11
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 11-5/16-12 UN, G - 1-11
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo, macho JIC
- Rosca del extremo 21-5/16-12 UN, G - 1-11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie7002
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación