Motion
SAF B22518 HTLC

SKF
SAF B22518 HTLC

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #06106798
No. Fabricante SAF B22518 HTLC
Precio2,502.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF B22518 HTLC

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, fijo o flotante
Artículo MI #06106798
No. Fabricante SAF B22518 HTLC
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
Precio2,502.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    7316574568215

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF B22518 HTLC 3-BARRIER BRG CONJ.
  • Consta de un cojinete de rodillos esféricos sellado SKF Explorer, una carcasa con un relleno de grasa al 70-90 % y sellos de carcasa laberínticos
  • La solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del cojinete, ya que los contaminantes tienen que pasar a través de tres barreras para llegar al cojinete: primera barrera, sello de la carcasa externa, segunda barrera, grasa de la carcasa, tercera barrera, sello de cojinete integrado
  • Protege contra la entrada de contaminantes
  • Reduce los costes de mantenimiento y funcionamiento
  • Requiere menos espacio
  • Aumenta el tiempo medio entre fallos (MTBF): aumento mínimo de 3x de vida útil
  • Intervalos de relubricación ampliados (aproximadamente un 90 % menos de grasa) = menos residuos medioambientales
  • Rápido y fácil de montar
  • Puede utilizar un manguito de inyección de aceite de 4 7/16 pulgadas o más para reducir el tiempo de montaje y desmontaje
  • Sin mediciones de galgas de espesores
  • El diseño de 100% pulgadas permite al cliente utilizar la tuerca hidráulica de pulgadas existente
  • Disponible para unidades de localización y no localización
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"