Motion
CASQUILLO 3525 X 2-15/16-KW

DODGE
3525 X 2-15/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2-15/16 pulg.
Artículo MI #06106987
No. Fabricante 3525 X 2-15/16-KW BUSHING
Precio208.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3525 X 2-15/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2-15/16 pulg.
Artículo MI #06106987
No. Fabricante 3525 X 2-15/16-KW BUSHING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$208.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
3525 2-15/16 CON CASQUILLO KW 119721
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good