Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.94 pulg.
- Longitud1.96 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido27300 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSnap-Tite 71-Series
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo10000 psi
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi