Motion
027-725K0010
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 10:1 Relación, 1/10 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.20 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06110343
No. Fabricante 027-725K0010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - 10:1 Relación, 1/10 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.20 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06110343
No. Fabricante 027-725K0010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10:1
  • Carga colgada
    355 lb
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Par de carga completa
    60 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/10 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP54
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Placa de base de montaje
    P125-725-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    168.0 rpm
  • Cubierta del eje de salida
    171-725-1020 Opcional
  • Inserto del eje de salida
    P108-725-5000 Opcional
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, CURUS, RoHS
  • Tensión de alimentación
    230 V CA, 460 V CA
  • Brazo de par
    P125-725-1030 Opcional
  • UPC_NO
    845171007898
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
027-725K0010 POWERSTAR 725 3PH 1/5HP
  • Ofrece hasta 900 pulg-lb de par continuo en un perfil elegante y compacto
  • Combina la última tecnología en engranajes hipoides con la reputación de Bison de proporcionar las mejores soluciones de transmisión de potencia de su clase bajo nuestra filosofía de diseño Robusticity®
  • Cuenta con engranajes hipoides fabricados con tecnología exclusiva de Bison para ofrecer varias ventajas operativas, incluida una mayor capacidad de par, un funcionamiento más silencioso y una eficiencia energética sin igual
  • Tres etapas
  • 50Hz datos clasificados en 400V
  • Los condensadores se venden por separado
  • Fabricado en EE. UU.