Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes80 :1
- Carga colgada490 lb
- Peso16.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa4.85 A
- Par de carga completa277 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/8 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF3
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor24 V
- Tipo de motorCepillado
- Placa de base de montajeP125-720-1000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida23.0 rpm
- Cubierta del eje de salida171-720-1000 Opcional
- Inserto del eje de salidaP108-720-5000 Opcional
- Serie720 CC
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Estándares cumplidosCurus, RoHS
- Brazo de parP125-720-1030 Opcional
- UPC_NO845171008468
Descripción general
- Ofrece hasta 442 pulg-lb de par continuo
- Tecnología avanzada de engranajes hipoides para mejorar la eficiencia energética
- Par de arranque alto
- Control de velocidad variable
- La densidad de potencia máxima significa un perfil compacto sin comprometer el rendimiento
- Lubricante exclusivo PowerSTAR® EP para una vida útil prolongada
- El engranaje de puesta a tierra proporciona un funcionamiento silencioso, baja precisión de holgura
- Perfecto para operadores de puertas, estaciones de bombeo y transportadores
- Utiliza un motor PMDC de TENV de estructura 32 con juego de cables 36’’
- Fabricado en EE. UU.