Motion
021-725C0030
PowerSTAR® Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 30 :1, 1/5 hp, 24 V, 60.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo, serie 725 CC
Artículo MI #06110476
No. Fabricante 021-725C0030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerSTAR® Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 30 :1, 1/5 hp, 24 V, 60.0 rpm, TENV, montaje frontal / pie, servicio continuo, serie 725 CC
Artículo MI #06110476
No. Fabricante 021-725C0030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    30 :1
  • Carga colgada
    475 lb
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    7.90 A
  • Par de carga completa
    166 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.31.6000
  • Caballos de entrada
    1/5 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    24 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Placa de base de montaje
    P125-725-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    60.0 rpm
  • Cubierta del eje de salida
    171-725-1020 Opcional
  • Inserto del eje de salida
    P108-725-5000 Opcional
  • Serie
    725 CC
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS
  • Brazo de par
    P125-725-1030 Opcional
  • UPC_NO
    845171009014

Descripción general

Descripción del fabricante
021-725C0030 POWERSTAR 725 1/5HP
  • Ofrece hasta 831 pulg-lb de par continuo
  • Tecnología avanzada de engranajes hipoides para mejorar la eficiencia energética
  • Par de arranque alto
  • Control de velocidad variable
  • La densidad de potencia máxima significa un perfil compacto sin comprometer el rendimiento
  • Lubricante exclusivo PowerSTAR® EP para una vida útil prolongada
  • El engranaje de puesta a tierra proporciona un funcionamiento silencioso, baja precisión de holgura
  • Perfecto para operadores de puertas, estaciones de bombeo y transportadores
  • Utiliza un motor PMDC de TENV de estructura 32 con juego de cables 36’’
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"