Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes30 :1
- Carga colgada470 lb
- Peso22.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60/90 Hz
- Corriente de carga completa1.10 A
- Par de carga completa185.87 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.51.2020
- Caballos de entrada1/5 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB4
- Clasificación IPIP54
- Catálogo del fabricante
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Placa de base de montajeP125-725-1000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida56.0 rpm
- Cubierta del eje de salida171-725-1020 Opcional
- Inserto del eje de salidaP108-725M5000 Opcional
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa3
- Estándares cumplidosCurus, RoHS, UL
- Brazo de parP125-725-1030 Opcional
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Ofrece hasta 102 Nm de par motor continuo en un perfil elegante y compacto
- Engranaje hipoide de tecnología avanzada para mejorar la huella de carbono
- La densidad de potencia máxima significa un perfil compacto sin comprometer el rendimiento
- Lubricante exclusivo PowerSTAR℮ EP para una vida útil prolongada
- El engranaje de puesta a tierra proporciona un funcionamiento silencioso, baja precisión de holgura
- Perfecto para transportadores ligeros y equipos de embalaje
- Tres etapas
- Fabricado en EE. UU.