Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes120 :1
- Carga colgada965 lb
- Peso20.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60/90 Hz
- Corriente de carga completa1.55 A
- Par de carga completa871 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.51.2020
- Caballos de entrada1/4 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP54
- Catálogo del fabricante
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Placa de base de montajeP125-730-1000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida14.0 rpm
- Cubierta del eje de salida171-730-1000 Opcional
- Inserto del eje de salidaP108-730-5000 Opcional
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa3
- Estándares cumplidosCE, CSA, CURUS, RoHS
- Brazo de parP125-730-1030 Opcional
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Ofrece hasta 1,730 pulg-lb de par continuo en un perfil elegante y compacto
- Combina la última tecnología en engranajes hipoides con la reputación de Bison de proporcionar las mejores soluciones de transmisión de potencia de su clase bajo nuestra filosofía de diseño Robusticity®
- Cuenta con engranajes hipoides fabricados con tecnología exclusiva de Bison para ofrecer varias ventajas operativas, incluida una mayor capacidad de par, un funcionamiento más silencioso y una eficiencia energética sin igual
- Tres etapas
- Los condensadores se venden por separado
- Fabricado en EE. UU.