Especificaciones
Dimensiones
- Pestañas (máx. axial)905 pulg.
- Precisión del cable4140 pulg.
- Paso7 pulg.
- Diámetro mínimo de la raíz8.16 pulg.
- Roscas por pulgada40
- Peso0.32 libras por pie
Detalles
- Tipo de tornillo AcmeTornillo Acme métrico
- Material900 - Acero inoxidable
- Comienza1
Descripción general
- Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
- Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
- Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
- En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.