Motion
6313-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06115989
No. Fabricante 6313-C4
Precio463.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06115989
No. Fabricante 6313-C4
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
Precio463.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6313-C4
  • Descripción larga
    El 6313-C4 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 65 mm con diámetro exterior de 140 mm, ancho de 33 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6313-C4
  • Número de Upc del fabricante
    4012801077613
  • RPM Máx.
    7300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    100000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    60000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801077613

Descripción general

Descripción del fabricante
6313-C4
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
Los clientes también compraron