Motion
5 5V  1090 R
Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , 10.9000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06123203
No. Fabricante 5 5V 1090 R
Precio829.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 5 , 10.9000 pulg. D.E., casquillo cónico dividido, casquillo serie R, material de hierro fundido
Artículo MI #06123203
No. Fabricante 5 5V 1090 R
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
Su precio$829.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.1250 a 3.7500 pulg.
  • Cara Ancho  
    3.7520 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.9000 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.9000 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950707853
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950707853

Descripción general

Descripción del fabricante
5 5V 1090 R POLEA DE CIERRE DE TAPA ALTA

También puede gustarle

Los clientes también compraron