Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Diámetro interno2-5/8 pulg.
- Altura total7.0000 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662461067666
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461067666