Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/2 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieSV
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Serie de válvulasSV4000