Motion
MFBN160AUF10A1.X/3B1.7

HYDAC CORP
MFBN160AUF10A1.X/3B1.7

Filtro hidráulico giratorio - Serie MF, Tamaño 0160 , Elemento giratorio (único), 10 micrones, Medios Betamicron® , Flujo máx. 30 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #06128374
No. Fabricante MFBN160AUF10A1.X/3B1.7
Precio263.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFBN160AUF10A1.X/3B1.7

Filtro hidráulico giratorio - Serie MF, Tamaño 0160 , Elemento giratorio (único), 10 micrones, Medios Betamicron® , Flujo máx. 30 gpm, Clasificación beta ≥200 , Tamaño de puerto 1-1/2 NPT
Artículo MI #06128374
No. Fabricante MFBN160AUF10A1.X/3B1.7
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
Su precio$263.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0160
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Omisión
    25 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Betamicron®
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MFBN160AUF10A1.1/3B1.7

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"