Motion
GRG-BM826-30-L-56

GROVE GEAR
GRG-BM826-30-L-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda, marco de 56
Artículo MI #06130175
No. Fabricante GRG-BM826-30-L-56
Precio1,668.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-BM826-30-L-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6300 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda, marco de 56
Artículo MI #06130175
No. Fabricante GRG-BM826-30-L-56
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
Su precio$1,668.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    16.0000 pulg. x 12.2500 pulg. x 11.7500 pulg., 406.40 mm x 311.15 mm x 298.45 mm
  • Altura de la carcasa
    11.7500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Longitud
    16.0000 pulg., 406.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    1883 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Longitud del eje
    6.0700 pulg.;154.18 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.7500 pulg.;298.45 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.0000 pulg.;406.40 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    57.00 lb
  • Ancho
    12.2500 pulg., 311.15 mm

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.145 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.145 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BM826-30-L-56
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    69031004109
  • Potencia de entrada máxima
    2.145 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.743 hp;1.3 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1625 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GRG
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1883 pulg-lbs;212.75 Nm
  • UPC_NO
    69031004109

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE ENGRANAJES GRG-BM826-30-L-56
  • Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
  • Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good