Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Longitud101 m / 330 pies
- Radio de curvatura mínimo116.8 mm/4.6 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro7/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.77 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Presión de estallido8000 psi / 551.6 bar
- ColorAzul
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster y trenza textil
- Tipo de cubiertaEstándar
- Descripción Palabra claveAAG 100R5
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Material del tubo interiorCPE (Tipo J)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante36580153
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante770075567615
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima150°C / +302 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Uso recomendadoLíneas de aceite lubricante de alta temperatura para camiones y autobuses de carretera, construcción todoterreno y vehículos agrícolas. Recomendado para fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato de alta temperatura, suministro de aceite del turbocompresor y líneas de aceite lubricante caliente. Cumple con los requisitos de SAE 100R5 para aplicaciones hidráulicas, circulación de aceite caliente SAE 1405 .
- Tipo de refuerzo1 trenza, cable
- Estándares cumplidosAAG 100R5
- Marca comercialC5C-XH Manguera hidráulica térmica Xtreme®
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCPE - Tipo J
- Aplicaciones típicasHidráulico
- UPC_NO770075567615
- Presión de trabajo2000 psi / 137.9 bar
Descripción general
- Aceptable para uso con aceite y aire para máxima flexibilidad de aplicación
- Compatible con fluidos de éster de fosfato y petróleo
- Ha superado los requisitos de resistencia al combustible del tubo de SAE 30R2
- Rango de temperatura para aplicaciones de aceite caliente: -40C a +150C / -40F a +302F
- Cubierta trenzada textil azul
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.