Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
Descripción general
- El cable de configuración del PC es un cable conector mini USB a USB
- Las tarjetas de opción EtherCAT se utilizan para ejecutar o detener el inversor, establecer o hacer referencia a parámetros y monitorear la frecuencia de salida, la corriente de salida o elementos similares a través de las comunicaciones con el controlador host
- El mando a distancia LCD es un mando a distancia LCD de 5 líneas con función de copia (longitud de cable 3 m máx.)
- Fabricante: Omron