Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.420 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera: 250' CTN:Rand:Black
- Presión de estallido12200 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo3050 psi
Descripción general
- Flexible a bajas temperaturas
- Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos
- Construcción de manguera no conductora SAE J517
- Resistente a la abrasión/UV