Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.820 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de baja presión
- Presión de estallido4000 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo1000 psi
Descripción general
- Tubos de baja presión
- Expansión volumétrica baja
- Cumple o supera el SAE 100R3
- Normalmente se utiliza en sistemas hidráulicos de baja presión, herramientas manuales, sistemas de lubricación, mangueras de lavado a presión y sistemas de niebla de refrigeración.