Motion
00518OT3E184T-SG

WEG ELECTRIC CORP
00518OT3E184T-SG

Motor de puesta a tierra del eje - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 182/4T Estructura, Caja ODP, 60 Hz, 1800 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06142817
No. Fabricante 00518OT3E184T-SG
Precio1,005.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00518OT3E184T-SG

Motor de puesta a tierra del eje - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 182/4T Estructura, Caja ODP, 60 Hz, 1800 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06142817
No. Fabricante 00518OT3E184T-SG
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
Precio1,005.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182/4T
  • Longitud total de la dimensión C
    16.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    87.36 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Interior de Aegis; Rendimiento de la bomba; Eficiencia premium de nema; Estructura de acero laminado; Ic01 - Odp; Montaje en pie; Equilibrio de 1/2 llaves; Impregnación de poliéster de inmersión y horneado; Eje de acero al carbono Sae 1040/45
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:5, F#182/4T, RPM:1800, 230/460V, ODP
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    12.7 A;6.33 A
  • Corriente de carga completa
    6.33 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Par de carga completa
    14.9 pies-libras
  • Hp
    5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00518OT3E184T-SG
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909158693368
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00518OT3E184T-SG ODP-NP-SGR