Motion
.7536ES3E56C-S

WEG ELECTRIC CORP
.7536ES3E56C-S

Motor de uso general - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 56C, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06142885
No. Fabricante .7536ES3E56C-S
Precio432.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.7536ES3E56C-S

Motor de uso general - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, montura 56C, armazón totalmente cerrado refrigerado por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje en cara C/montaje sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06142885
No. Fabricante .7536ES3E56C-S
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
Su precio$432.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.54 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    23.56 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.13 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7909158806270
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
.7536ES3E56C-S TEFC NEMA 56