Motion
00736OT3E184T-SG

WEG ELECTRIC CORP
00736OT3E184T-SG

Motor de puesta a tierra del eje - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 182/4T Estructura, Caja ODP, 60 Hz, 3600 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06142896
No. Fabricante 00736OT3E184T-SG
Precio1,987.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00736OT3E184T-SG

Motor de puesta a tierra del eje - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 182/4T Estructura, Caja ODP, 60 Hz, 3600 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06142896
No. Fabricante 00736OT3E184T-SG
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
Precio1,987.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182/4T
  • Longitud total de la dimensión C
    15.14 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    74.92 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aegis Inside; Rendimiento de la bomba; Eficiencia de ema premium; Ic01 - Odp; Montaje de pie; Caja de terminales de posición izquierda; Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ; Minisel N 1 - Pintura mate 207N (Iso 12944 - C2); Equilibrio de llave 1/2 ; Cables de conexión 9
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:7.5, F#182/4T, RPM:3600, 230/460V, ODP
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.67 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Par de carga completa
    11.3 pies-libras
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Código KVA
    H
  • kW
    5.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00736OT3E184T-SG
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158529124
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00736OT3E184T-SG ODP-NP-SGR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"