Motion
00318ET3E182T-SG

WEG ELECTRIC CORP
00318ET3E182T-SG

Motor de conexión a tierra del eje - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 182/4T Frame, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06142946
No. Fabricante 00318ET3E182T-SG
Precio1,123.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00318ET3E182T-SG

Motor de conexión a tierra del eje - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, 182/4T Frame, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #06142946
No. Fabricante 00318ET3E182T-SG
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
Su precio$1,123.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182/4T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.89 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    89.86 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aegis interior; resistencia de la bomba; resistencia severa; aislamiento de clase F; eslinga del eje del anillo en V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:3, F#182/4T, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.81 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Par de carga completa
    8.93 pies-libras;12.11 N-m
  • Hp
    3 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00318ET3E182T-SG
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909158530298
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00318ET3E182T-SG TEFC-NP-SGR