Motion
SSFC20-1

BOSTON GEAR
SSFC20-1

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: FC20, mordaza recta, 1.0000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero inoxidable
Artículo MI #06144406
No. Fabricante SSFC20-1
Price$410.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSFC20-1

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: FC20, mordaza recta, 1.0000 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de acero inoxidable
Artículo MI #06144406
No. Fabricante SSFC20-1
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
Price$410.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.6875 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    FC20
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    884107384245
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de par
    470 pulg.
  • UPC_NO
    884107384245

Descripción general

Descripción del fabricante
G89793 SSFC20-1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron