Motion
KRV26LLH

NTN
KRV26LLH

Seguidor de leva con corona - 26 Diámetro del rodillo, 13 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #06144991
No. Fabricante KRV26LLH
Precio149.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRV26LLH

Seguidor de leva con corona - 26 Diámetro del rodillo, 13 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #06144991
No. Fabricante KRV26LLH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio149.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    4 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Rodillo Diámetro  
    26
  • Rodillo Ancho  
    13 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Longitud de la rosca
    0.4724 pulg.; 12.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.25
  • Par de apriete
    14.0 N·m
  • Peso
    0.134 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4547359802894
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359007589

Descripción general

Descripción del fabricante
KRV26LLH RODILLO DE AGUJA BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"