Motion
EL11302
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06147011
No. Fabricante EL11302
Precio852.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #06147011
No. Fabricante EL11302
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
Su precio$852.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    10.13 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con la norma 2010 del DOE sobre motores pequeños.
  • Amperios a tensión
    3.8 A @ 115 V; 1.9 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Compresores, bombas, transportadores, máquinas herramienta, manipulación de aire y otros.
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.80 / 1.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568733622
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EL11302 .33HP 1140RPM 1PH 60HZ 56
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good