Motion
HT12F12
Tapón hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2 , 3000 psi, tamaño de cuerpo 1-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06147949
No. Fabricante HT12F12
Precio562.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2 , 3000 psi, tamaño de cuerpo 1-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06147949
No. Fabricante HT12F12
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
Precio562.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Hexagonal
    2.50 pulg.
  • Longitud
    4.25 pulg.
  • Peso
    3.430 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    12000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HT12F12 1-1/2 TUBERÍA

Los clientes también compraron