Motion
305-5PVFRLY-4X/5X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-5PVFRLY-4X/5X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #06147989
No. Fabricante 305-5PVFRLY-4X/5X
Precio39.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-5PVFRLY-4X/5X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, 5 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #06147989
No. Fabricante 305-5PVFRLY-4X/5X
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
Precio39.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    4, 5
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tratamiento autoextinguible | Cierre de velcro
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Ideal para usar en condiciones de trabajo que requieren ropa de seguridad de alta visibilidad que se use con cualidades mínimas de retardante de llama.
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad, trabajo en carretera, equipos de estudio
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Tratamiento autoextinguible
  • Número de Upc del fabricante
    616314069741
  • Material
    Poliéster sólido
  • Composición del material
    Poliéster sólido
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Patrón
    Sólido
  • Línea de productos
    Alta visibilidad
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    305-5PVFR
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Separación
  • UPC_NO
    616314069741
  • Color del chaleco
    Amarillo de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD AMARILLO 305-5PVFRLY-4X/5X FR
  • Material sólido tratado con poliéster para evitar la llama posterior
  • Tratamiento autoextinguible válido para hasta 25 lavados
  • Breakaway proporciona seguridad adicional en torno a peligros extremos de tráfico, maquinaria o equipos móviles
  • Cinta reflectante plateada FR 2"
  • Cierre de velcro
  • No diseñado para su uso en aplicaciones de flash ARC o flash fire
  • Probado según ASTM D6413