Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0625 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante2106
- RPM máximas de salida5.83 rpm
- Par de salida máximo1211 pulg-lbs a 5.83 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación300:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío7-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13-1/4 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/2 pulg.
- Peso41 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=30/1|ESTILO=L|FS=182TC|OD=1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-20307
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798988436
- Potencia de entrada máxima0.212 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie2100
- UPC_NO662798988436
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton®