Motion
38008YEL

AKRO-MILS
38008YEL

Depósito, 5-3/8x7-1/4x8-3/10, amarillo
Artículo MI #06148548
No. Fabricante 38008YEL
Precio9.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
38008YEL

Depósito, 5-3/8x7-1/4x8-3/10, amarillo
Artículo MI #06148548
No. Fabricante 38008YEL
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
Precio9.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    8.286 x 5.367 x 7.24 pulg.
  • Altura
    8.286 pulg.
  • Longitud
    5.367 pulg.
  • Altura exterior
    8.286 pulg.
  • Longitud exterior
    5.367 pulg.
  • Anchura exterior
    7.24 pulg.
  • Altura total
    8-3/8 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.
  • Ancho general
    7-1/4 pulg.
  • Ancho
    7.24 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Copa para el bolso de carga múltiple
  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Capacidad de carga
    11 lb
  • Material
    Polímero de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    12
  • UPC_NO
    032903039795
  • Capacidad de volumen
    0.14 pies3

Descripción general

Descripción del fabricante
38008 CARGA MÚLTIPLE 1/8 TAZA,AMARILLO
  • Fabricado en EE. UU.
  • El diseño único de clip de pared lateral permite que las copas se acoplen de forma rápida y segura al bolso de carga múltiple
  • El recipiente de 1/8" crea hasta 8 compartimentos seguros
  • Capacidad de la copa 1/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron