Motion
24120 CC/C3W33

SKF
24120 CC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 65 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #06153435
No. Fabricante 24120 CC/C3W33
Precio1,785.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24120 CC/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 65 mm Ancho, Orificio recto, C3
Artículo MI #06153435
No. Fabricante 24120 CC/C3W33
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
Precio1,785.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Peso
    12.16 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3
  • Capacidad de carga dinámica
    105211 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571121680
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    1700 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    143878 lbf
  • UPC_NO
    7316571121680

Descripción general

Descripción del fabricante
24120 CC/C3 W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C3