Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo de giro a presión (herramienta requerida)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloMetal
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos
- Montaje en base
- Sello de metal o goma
- Fluido: aire, gas inerte