Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.3750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante455
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo6429 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC213TC
- Relación30:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso117.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=30/1|FS=213TC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-64750
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798053240
- Potencia de entrada máxima7.720 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie450
- EstiloA
- UPC_NO662798053240
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Los casquillos QD℮ proporcionan la gama más amplia posible de tamaños de orificio en modelos montados en eje