Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura5.20 x 22.00 pulg.
- Altura baja5.20 pulg.
- Altura elevada22.00 pulg.
- Accidente cerebrovascular16.8 pulg.
- Vataje70 W
- Peso71.00 lb
Detalles
- AccionamientoTornillo de bola
- Tiempo de elevación10 s
- Tipo de elevaciónCompacto
- Página de producto del fabricante
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L15.7 x 25.6 pulg.
- Tensión de alimentación110 V CA
- Capacidad de peso220 lb
Descripción general
- El elevador utiliza un motor IPM sin escobillas
- La plataforma ultrabaja es 3.2” sin unidades externas conectadas
- La frecuencia de arranque máxima es de 10 veces por minuto
- La frecuencia máxima de uso es de 30 veces por hora
- El interruptor de pie tiene un cable LED de 78.7” de longitud; el cable de alimentación es de 118.1”
- El elevador tiene un interruptor de límite máximo/mínimo y control vectorial
- Cilindro seco