Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1200 lpm
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total7.6 pulg.
- Peso de la herramienta4.8 lb
Detalles
- Consumo de aire5.7 scfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoCentro
- Código de armonización8467115040
- Número de Upc del fabricante697099641254
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima8500 rpm
- SerieSerie CV
- Velocidad variableVelocidad variable
- Garantía1 año
Descripción general
- La serie CV es un caballo de trabajo práctico y resistente para la producción, reparación y mantenimiento industrial general.
- Ligero, equilibrado y cómodo, los impactos de la serie CV ofrecen un rendimiento Cleco a un valor insuperable.
- Excelente combinación de rendimiento, comodidad y valor/potente mecanismo de martillo doble
- Disparo de velocidad variable
- Ligera y ergonómicamente equilibrada
- Ideal para producción industrial general, mantenimiento y automoción