Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud58.42 cm
- TamañoL
- Peso14.51 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura por varilla
- Material de la espaldaPiel
- ColorMarrón
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónIdeal para soldadura por varilla
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Con forroEspuma de algodón
- Número de Upc del fabricante662909870940
- MaterialAlgodón
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO662909870940
Descripción general
- La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Longitud extendida para soldadura y corte
- El aislamiento de Climax℮ Aerogel proporciona una protección térmica superior contra el calor y el fuego
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Puños de piel divididos para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación