Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura Mig y ensamblaje automotriz.
- AplicaciónMIG
- Material de la espaldaCowhide dividido
- ColorNatural
- Material del manguitoCowhide
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes para soldar MIG de piel de cabra de primera calidad con aislamiento Climax™ Aerogel - Puños extendidos de 8"
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Con forroClimax Aerogel
- Número de Upc del fabricante662909871015
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- Material de costuraKevlar(R)
- UPC_NO662909871015
Descripción general
- La construcción de cuero de cabra es el cuero más suave y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- El aislamiento de Climax℮ Aerogel proporciona una protección térmica superior contra el calor y el fuego
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- La palma, el pulgar y el índice de cuero bovino reforzado aumentan la durabilidad y proporcionan protección adicional en puntos de desgaste comunes
- Brazalete extendido de 8â €3 con una cómoda muñeca elástica para mantener los residuos alejados de la mano mientras protege las manos y la parte inferior de los brazos de quemaduras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación