Motion
5205X32X32
Conector recto de tubo macho JIC a macho
Artículo MI #06158583
No. Fabricante 5205X32X32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector recto de tubo macho JIC a macho
Artículo MI #06158583
No. Fabricante 5205X32X32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    66.675 mm / 2.625 pulg.
  • Longitud
    78.994 mm / 3.11 pulg.
  • Peso
    1.89 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    2-1/2-12
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    2-11-1/2
  • Tipo de extremo 2
    Hombre
  • Código de armonización
    8412.90.9015
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
5205X32X32 MJ-MP RECTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo