Motion
3/4X50(20EA) PLANTA STEAM250 SM

GATES RUBBER CO
3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 SM

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 3/4 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , EPDM - Material de cubierta tipo P2 , 50 pies de longitud
Artículo MI #06161294
No. Fabricante 3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 SM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 SM

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 3/4 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , EPDM - Material de cubierta tipo P2 , 50 pies de longitud
Artículo MI #06161294
No. Fabricante 3/4X50(20EA) PLANT STEAM250 SM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.28 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C).
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (Tipo P2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Material del tubo interior
    EPDM (Tipo P2)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 450 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P2
  • UPC_NO
    072053638875
  • Presión de trabajo
    17.2

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 VAPOR MAESTRO DE PLANTAS 250 SUAVE