Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40 a 185 °F
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Serie100
Descripción general
- Salida de corriente
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD.